MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Jelzőlámpa 22mm piros számkijelző 7 szegmenses G09251 - 065345

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőlámpa 22mm piros számkijelző 7 szegmenses G09251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Elülső gyűrűvel - Igen

  • Elülső gyűrű színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G09251

Gyártói cikkszám

065345

Gyártói típuskód

RZA-RT

Lencse színe:

piros

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Lencse típusa:

lapos / sima

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; %Jelzőlámpa 22mm piros számkijelző 7 szegmenses