Nem visszaküldhető

EATON - Jelzőlámpa 22mm sárga magas kompakt G66351 - 216917

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőlámpa 22mm sárga magas kompakt G66351

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP67/IP69K

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082169176

Sonepar cikkszám

G66351

Gyártói cikkszám

216917

Gyártói típuskód

M22-LCH-Y

Lencse színe:

sárga

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

króm

Lencse típusa:

nagy

Védettség (NEMA):

4X, 13

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Nyílás magassága:

22.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa 22mm sárga magas kompakt