Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Jelzőlámpa 22mm zöld LED-es ajtóra szer 230VAC G47927 - 216565

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőlámpa 22mm zöld LED-es ajtóra szer 230VAC G47927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 85-264 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - zöld

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082165659

Sonepar cikkszám

G47927

Gyártói cikkszám

216565

Gyártói típuskód

M22-LED230-G

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

85-264 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

zöld

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

85-264 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; Jelzőlámpa 22mm zöld LED-es ajtóra szer 230VAC