Nem visszaküldhető

EATON - Jelzőlámpa, 24V, zöld, 1m, M12A SN044966 - 181139

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőlámpa, 24V, zöld, 1m, M12A SN044966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081760787

Sonepar cikkszám

SN044966

Gyártói cikkszám

181139

Gyártói típuskód

C22-L-G-24-P5

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

egyéb

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa, 24V, zöld, 1m, M12A