EATON - Jelzőlámpa egylámpás átkapcsolható piros/zöld 110-240VAC/DC IP40 GT63200 - 284923
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP40
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082849238
Sonepar cikkszám
GT63200
Gyártói cikkszám
284923
Gyártói típuskód
Z-UEL230
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP40
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Beépítési mélység:
60 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa egylámpás átkapcsolható piros/zöld