EATON - Jelzőlámpa előlapra 22mm fehér LED-es alj 230VAC GT04762 - 216575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 85-264 V
Foglalat - nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V
Fényforrás színe - fehér
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082165758
Sonepar cikkszám
GT04762
Gyártói cikkszám
216575
Gyártói típuskód
M22-CLED230-W
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
85-264 V
Foglalat:
nincs
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-0 V
Fényforrás színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
85-264 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
húzókengyeles (rugós)
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Igen