EATON - Jelzőlámpa fehér IP65 SN050237 - 082153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 415-500 V
Fényjelzők száma - 5
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080821533
Sonepar cikkszám
SN050237
Gyártói cikkszám
082153
Gyártói típuskód
L-PKZ0(500V)
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
415-500 V
Fényjelzők száma:
5
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
négyszögletű
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nyílás átmérője:
16 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa fehér