EATON - jelzőlámpa kétlámpás fehér + fehér, 110-240V AC/DC IP40 SN049583 - 108898
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 110-240 V
Fényjelzők száma - 2
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081085163
Sonepar cikkszám
SN049583
Gyártói cikkszám
108898
Gyártói típuskód
Z-DLD/WH230
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
110-240 V
Fényjelzők száma:
2
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
5 mm
Védettség (IP):
IP40
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm