EATON - Jelzőlámpa Kompakt jelzőlámpa, kúpos, piros GT50752 - 216915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP67/IP69K
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082169152
Sonepar cikkszám
GT50752
Gyártói cikkszám
216915
Gyártói típuskód
M22-LCH-R
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
króm
Lencse típusa:
nagy
Védettség (NEMA):
4X, 13
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás magassága:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa Kompakt jelzőlámpa, kúpos, piros