Nem visszaküldhető

EATON - Jelzőlámpa, kúpos, sárga, izzó nélkül SN050798 - 090481

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőlámpa, kúpos, sárga, izzó nélkül SN050798

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Lencse formája - négyzetes

  • Nyílás átmérője - 16 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080904816

Sonepar cikkszám

SN050798

Gyártói cikkszám

090481

Gyártói típuskód

Q25LH-GE

Lencse színe:

sárga

Lencse formája:

négyzetes

Nyílás átmérője:

16 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Lencse típusa:

nagy

Védettség (NEMA):

1

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

16 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa, kúpos, sárga, izzó nélkül