EATON - Jelzőlámpa lapka SN051084 - 216461
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - kerek
Kialakítás - nagy
Átmérő - 29.6 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082164614
Sonepar cikkszám
SN051084
Gyártói cikkszám
216461
Gyártói típuskód
M22-XLH-G
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
nagy
Átmérő:
29.6 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
29 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Magasság:
19 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Jelzőlámpa lapka