EATON - Jelzőlámpa lapka SN051301 - 218385
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 29.6 mm
Feliratozott - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082183851
Sonepar cikkszám
SN051301
Gyártói cikkszám
218385
Gyártói típuskód
M22-XL-W-X1
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
29.6 mm
Feliratozott:
Igen
Szélesség:
29 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Magasság:
9 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Jelzőlámpa lapka