EATON - Jelzőlámpa, lapos, kék, izzóval SN050758 - 087860
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Lencse formája - négyzetes
Nyílás átmérője - 16 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080878605
Sonepar cikkszám
SN050758
Gyártói cikkszám
087860
Gyártói típuskód
Q18LF-BL/WB
Lencse színe:
kék
Lencse formája:
négyzetes
Nyílás átmérője:
16 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Lencse típusa:
lapos / sima
Védettség (NEMA):
1
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
16 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa, lapos, kék, izzóval