EATON - Jelzőlámpa, lapos, narancs SN051030 - 164374
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - narancs
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP67/IP69K
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081608805
Sonepar cikkszám
SN051030
Gyártói cikkszám
164374
Gyártói típuskód
M22-L-A
Lencse színe:
narancs
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
króm
Lencse típusa:
lapos / sima
Védettség (NEMA):
4X, 13
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás magassága:
22.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa, lapos, narancs