Nem visszaküldhető

EATON - Jelzőlámpa, lapos, üres, izzó nélkül SN050691 - 051739

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőlámpa, lapos, üres, izzó nélkül SN050691

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - egyéb

  • Lencse formája - négyzetes

  • Nyílás átmérője - 16 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080517399

Sonepar cikkszám

SN050691

Gyártói cikkszám

051739

Gyártói típuskód

Q18LX

Lencse színe:

egyéb

Lencse formája:

négyzetes

Nyílás átmérője:

16 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Lencse típusa:

lapos / sima

Védettség (NEMA):

1

Beépíthető fényjelzők száma:

1

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

16 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőfény nyomógomb előlap ; Jelzőlámpa, lapos, üres, izzó nélkül