EATON - Jelzőlámpa M30 zöld SN141315 - 183283
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 30 mm
Védettség (IP), elülső oldali - IP67/IP69K
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081782246
Sonepar cikkszám
SN141315
Gyártói cikkszám
183283
Gyártói típuskód
M30C-FL-G
Lencse színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
30 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP67/IP69K
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
króm
Lencse típusa:
lapos / sima
Védettség (NEMA):
4X, 13
Beépíthető fényjelzők száma:
1
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
30 mm
Jelzőlámpa M30 zöld