Nem visszaküldhető

EATON - Jelzőlámpa piros IP65 SN050730 - 082157

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőlámpa piros IP65 SN050730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség Ue - 110-230 V

  • Fényjelzők száma - 10

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Foglalat típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080821571

Sonepar cikkszám

SN050730

Gyártói cikkszám

082157

Gyártói típuskód

L-PKZ0-RT(230V)

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség Ue:

110-230 V

Fényjelzők száma:

10

Feszültség fajtája:

AC/DC

Foglalat típusa:

egyéb

Lencse formája:

négyszögletű

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nyílás átmérője:

16 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

egyéb

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa piros