EATON - Jelzőlámpa piros IP65 SN050731 - 082158
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség Ue - 230-400 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080821588
Sonepar cikkszám
SN050731
Gyártói cikkszám
082158
Gyártói típuskód
L-PKZ0-RT(400V)
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség Ue:
230-400 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
négyszögletű
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nyílás átmérője:
16 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa piros