Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Jelzőlámpa piros villogó (2Hz), 12-24V AC/DC IP40 SN049717 - 284931

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőlámpa piros villogó (2Hz), 12-24V AC/DC IP40 SN049717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Védettség (IP) - IP40

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082849313

Sonepar cikkszám

SN049717

Gyártói cikkszám

284931

Gyártói típuskód

Z-BEL/R24

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség:

24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP40

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

2 W

Beépítési mélység:

60 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa piros villogó (2Hz), 12-24V AC/DC