EATON - Jelzőlámpa zöld IP65 SN050728 - 082154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - zöld
Névleges feszültség Ue - 110-230 V
Fényjelzők száma - 10
Feszültség fajtája - AC/DC
Foglalat típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080821540
Sonepar cikkszám
SN050728
Gyártói cikkszám
082154
Gyártói típuskód
L-PKZ0-GN(230V)
Lencse színe:
zöld
Névleges feszültség Ue:
110-230 V
Fényjelzők száma:
10
Feszültség fajtája:
AC/DC
Foglalat típusa:
egyéb
Lencse formája:
négyszögletű
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nyílás átmérője:
16 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm