Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Jelzőlámpa zöld villogó (2Hz), 110-240V AC/DC IP40 SN049716 - 284930

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőlámpa zöld villogó (2Hz), 110-240V AC/DC IP40 SN049716

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - zöld

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Védettség (IP) - IP40

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082849306

Sonepar cikkszám

SN049716

Gyártói cikkszám

284930

Gyártói típuskód

Z-BEL/G230

Lencse színe:

zöld

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP40

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

2 W

Beépítési mélység:

60 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa zöld villogó (2Hz), 110-240V AC/DC