EATON - Jelzőoszlop egység akusztikus hangmodul 100dB 24VAC/DC IP66 GT95144 - 171281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-24 V
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081678105
Sonepar cikkszám
GT95144
Gyártói cikkszám
171281
Gyártói típuskód
SL7-AP24
Funkció:
folyamatos jel / lüktető jel
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP66
Hangmagasság beállítható:
Igen
Külső átmérő:
73 mm
Szín:
fekete
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hangerő:
100 dB
Védettség (NEMA):
13
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop-elem, akusztikus ; Jelzőoszlop egység akusztikus hangmodul 100dB 24VAC/DC