EATON - Jelzőoszlop egység alapmodul, feszítőrugós GT68182 - 218483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csőszerelés lehetséges - Igen
Alkalmas padlóra szerelésre - Igen
Szín - fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT68182
Gyártói cikkszám
218483
Gyártói típuskód
SL-CB
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Csőszerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Szín:
fekete
Alkalmas szögben történő rögzítésre:
Igen
AS-illesztőfelülethez használható:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop csatlakozó modul ; %Jelzőoszlop egység alapmodul, feszítőrugós