EATON - Jelzőoszlop egység folytonos fényű sárga IP54 G70006 - 205315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-230 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70006
Gyártói cikkszám
205315
Gyártói típuskód
SL-L-Y
Funkció:
állandó fény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-230 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
IP54
Külső átmérő:
68 mm
Fényforrás:
nincs
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység folytonos fényű sárga