EATON - Jelzőoszlop egység hangjelző modul folytonos hang IP20 GT10109 - 205342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - folyamatos hang
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-230 V
Üzemi feszültség DC - 110-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 110-130 V
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10109
Gyártói cikkszám
205342
Gyártói típuskód
SL-A110-230
Funkció:
folyamatos hang
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-230 V
Üzemi feszültség DC:
110-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-130 V
Védettség (IP):
IP20
Hangmagasság beállítható:
Nem
Külső átmérő:
68 mm
Szín:
fekete
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop-elem, akusztikus ; Jelzőoszlop egység hangjelző modul folytonos hang