EATON - Jelzőoszlop egység jelzőoszlop villogó modul sár. IP54 GT09966 - 205330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09966
Gyártói cikkszám
205330
Gyártói típuskód
SL-BL230-Y
Funkció:
villogó fény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
68 mm
Fényforrás:
nincs
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység jelzőoszlop villogó modul sár.