Nem visszaküldhető

EATON - Jelzőoszlop egység kék folyamatos 250V IP66 SN012330 - 171433

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőoszlop egység kék folyamatos 250V IP66 SN012330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - kék

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-250 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-250 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081677658

Sonepar cikkszám

SN012330

Gyártói cikkszám

171433

Gyártói típuskód

SL7-L-B

Funkció:

állandó fény

Szín:

kék

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-250 V

Üzemi feszültség DC:

24-250 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-250 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

73 mm

Fényforrás:

nincs

Ismétlési gyakoriság állítható:

Nem

Védettség (NEMA):

13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység kék folyamatos 250V