EATON - Jelzőoszlop egység LED fehér folyamatos 24V AC/DC IP66 SN007090 - 171464
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081677917
Sonepar cikkszám
SN007090
Gyártói cikkszám
171464
Gyártói típuskód
SL7-L24-W
Funkció:
állandó fény
Szín:
egyéb
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
73 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Védettség (NEMA):
4
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység LED fehér folyamatos 24V AC/DC