EATON - Jelzőoszlop egység LED piros 18-30 V G68112 - 215279
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - piros
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényáram - 0 lm
Névleges feszültség - 30 V
Teljesítményfelvétel - 0.12 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68112
Gyártói cikkszám
215279
Gyártói típuskód
SL-LED-R
Szín:
piros
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényáram:
0 lm
Névleges feszültség:
30 V
Teljesítményfelvétel:
0.12 W
Névleges áram:
50 mA
Sugárzási szög:
360 °
Átmérő:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
Átlagos névleges élettartam:
100000 h
Fényforrások ; LED chip ; Jelzőoszlop egység LED piros 18-30 V