Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Jelzőoszlop egység LED piros 230 V GT57983 - 285533

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőoszlop egység LED piros 230 V GT57983

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - piros

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényáram - 0 lm

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Teljesítményfelvétel - 0.12 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57983

Gyártói cikkszám

285533

Gyártói típuskód

SL-LED230-R

Szín:

piros

Feszültség fajtája:

AC

Fényáram:

0 lm

Névleges feszültség:

230 V

Teljesítményfelvétel:

0.12 W

Névleges áram:

17 mA

Sugárzási szög:

360 °

Átmérő:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

Átlagos névleges élettartam:

100000 h

Fényforrások ; LED chip ; Jelzőoszlop egység LED piros 230 V