EATON - Jelzőoszlop egység LED zöld 18-30 V G68111 - 215280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - zöld
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényáram - 0 lm
Névleges feszültség - 30 V
Teljesítményfelvétel - 0.12 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68111
Gyártói cikkszám
215280
Gyártói típuskód
SL-LED-G
Szín:
zöld
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényáram:
0 lm
Névleges feszültség:
30 V
Teljesítményfelvétel:
0.12 W
Névleges áram:
50 mA
Sugárzási szög:
360 °
Átmérő:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
Átlagos névleges élettartam:
100000 h
Fényforrások ; LED chip ; Jelzőoszlop egység LED zöld 18-30 V