Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Jelzőoszlop egység LED zöld 230 V GT57984 - 285534

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőoszlop egység LED zöld 230 V GT57984

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - BA15d

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - LED

  • Lámpaforma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57984

Gyártói cikkszám

285534

Gyártói típuskód

SL-LED230-G

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

BA15d

Fényáram:

0 lm

Technológia:

LED

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

zöld

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

42 mm

Névleges áram:

17 mA

Átlagos névleges élettartam:

100000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások ; LED chip ; Jelzőoszlop egység LED zöld 230 V