Nem visszaküldhető

EATON - Jelzőoszlop egység LED zöld folyamatos 230V AC/DC IP66 SN015857 - 171474

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőoszlop egység LED zöld folyamatos 230V AC/DC IP66 SN015857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - zöld

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081678006

Sonepar cikkszám

SN015857

Gyártói cikkszám

171474

Gyártói típuskód

SL7-L230-G

Funkció:

állandó fény

Szín:

zöld

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-240 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-240 V

Védettség (IP):

IP66

Ház színe:

fekete

Külső átmérő:

73 mm

Fényforrás:

LED

Ismétlési gyakoriság állítható:

Nem

Védettség (NEMA):

13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység LED zöld folyamatos 230V AC/DC