EATON - Jelzőoszlop egység Piros villogó, 2Hz LED 230VAC IP66 SN015855 - 171398
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081679317
Sonepar cikkszám
SN015855
Gyártói cikkszám
171398
Gyártói típuskód
SL7-BL230-R
Funkció:
villogó fény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-240 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
73 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység Piros villogó, 2Hz LED 230VAC