EATON - Jelzőoszlop egység POWER LED piros folyamatos 24V AC/DC IP66 GT96739 - 171429
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 18-26 V
Üzemi feszültség DC - 18-30 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081677610
Sonepar cikkszám
GT96739
Gyártói cikkszám
171429
Gyártói típuskód
SL7-L24-R-HP
Funkció:
állandó fény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
18-26 V
Üzemi feszültség DC:
18-30 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
18-26 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
73 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Védettség (NEMA):
13
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység POWER LED piros folyamatos 24V AC/DC