EATON - Jelzőoszlop egység POWER LED sárga folyamatos 24V AC/DC IP66 GT96740 - 171431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 18-26 V
Üzemi feszültség DC - 18-30 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081677634
Sonepar cikkszám
GT96740
Gyártói cikkszám
171431
Gyártói típuskód
SL7-L24-Y-HP
Funkció:
állandó fény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
18-26 V
Üzemi feszültség DC:
18-30 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
18-26 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
73 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység POWER LED sárga folyamatos 24V AC/DC