EATON - Jelzőoszlop egység világító modul piros IP54 G43720 - 205313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - állandó fény
Szín - piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G43720
Gyártói cikkszám
205313
Gyártói típuskód
SL-L-R
Funkció:
állandó fény
Szín:
piros
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
68 mm
Fényforrás:
nincs
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység világító modul piros