EATON - Jelzőoszlop egység villanófény-modu sárga LED 230V AC IP66 SN002153 - 171418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081679485
Sonepar cikkszám
SN002153
Gyártói cikkszám
171418
Gyártói típuskód
SL7-FL230-Y
Funkció:
villanófény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-240 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
73 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Védettség (NEMA):
13
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység villanófény-modu sárga LED 230V AC