EATON - Jelzőoszlop egység villanófény-modul sárga 24V IP54 GT23833 - 205334
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villanófény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT23833
Gyártói cikkszám
205334
Gyártói típuskód
SL-FL24-Y
Funkció:
villanófény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Védettség (IP):
IP54
Külső átmérő:
68 mm
Fényforrás:
xenon
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység villanófény-modul sárga 24V