MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Jelzőoszlop egység villogó fényű modul piros IP54 GT69900 - 205336

EATON
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - piros

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 130-130 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69900

Gyártói cikkszám

205336

Gyártói típuskód

SL-FL130-R

Funkció:

villanófény

Szín:

piros

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

130-130 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

130-130 V

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

egyéb

Külső átmérő:

58 mm

Fényforrás:

xenon

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység villogó fényű modul piros