EATON - Jelzőoszlop egység villogó fényű modul sárga 24V IP54 GT17778 - 205320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17778
Gyártói cikkszám
205320
Gyártói típuskód
SL-BL24-Y
Funkció:
villogó fény
Szín:
sárga
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
68 mm
Fényforrás:
nincs
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység villogó fényű modul sárga 24V