EATON - Jelzőoszlop egység villogó fényű modul zöld 230V IP54 GT09964 - 205329
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09964
Gyártói cikkszám
205329
Gyártói típuskód
SL-BL230-G
Funkció:
villogó fény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Védettség (IP):
IP54
Ház színe:
egyéb
Külső átmérő:
58 mm
Fényforrás:
nincs
Védettség (NEMA):
12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység villogó fényű modul zöld 230V