EATON - Jelzőoszlop egység Zöld villogó, 2Hz LED 230VAC IP66 SN015856 - 171397
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - villogó fény
Szín - zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-240 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081678235
Sonepar cikkszám
SN015856
Gyártói cikkszám
171397
Gyártói típuskód
SL7-BL230-G
Funkció:
villogó fény
Szín:
zöld
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-240 V
Védettség (IP):
IP66
Ház színe:
fekete
Külső átmérő:
73 mm
Fényforrás:
LED
Ismétlési gyakoriság állítható:
Nem
Védettség (NEMA):
13
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop egység Zöld villogó, 2Hz LED 230VAC