EATON - Jelzőoszlop izzó 110-130V 5-7W Ba15d GT58392 - 205349
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpafeszültség - 130-130 V
Foglalat - BA15d
Fényáram - 0 lm
Technológia - izzólámpa
Lámpaforma - körte alak
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT58392
Gyártói cikkszám
205349
Gyártói típuskód
SL-L130
Lámpafeszültség:
130-130 V
Foglalat:
BA15d
Fényáram:
0 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
körte alak
Szín:
színtelen
Színhőmérséklet:
2800 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
0 mm
Teljes hossz:
0 mm
Névleges áram:
46 mA
Átlagos névleges élettartam:
3000 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőoszlop izzó 110-130V 5-7W Ba15d