Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Jelzőoszlop izzólámpa 24V 5W BA 15d G70008 - 205348

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőoszlop izzólámpa 24V 5W BA 15d G70008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - BA15d

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - izzólámpa

  • Lámpaforma - körte alak

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70008

Gyártói cikkszám

205348

Gyártói típuskód

SL-L24

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

BA15d

Fényáram:

0 lm

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

színtelen

Színhőmérséklet:

2800 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

0 mm

Névleges áram:

290 mA

Átlagos névleges élettartam:

3000 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások ; Jelzőizzó ; Jelzőoszlop izzólámpa 24V 5W BA 15d