MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Jelzőoszlop villanó modul, sárga 230V IP54 GT77290 - 205340

EATON
MásolásMásolás
EATON - Jelzőoszlop villanó modul, sárga 230V IP54 GT77290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - villanófény

  • Szín - sárga

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77290

Gyártói cikkszám

205340

Gyártói típuskód

SL-FL230-Y

Funkció:

villanófény

Szín:

sárga

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Védettség (IP):

IP54

Ház színe:

egyéb

Külső átmérő:

58 mm

Fényforrás:

xenon

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőoszlop villanó modul, sárga 230V