Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Joystick 22mm átm 4állású titán gyűrű IP66 GT61652 - 279415

EATON
MásolásMásolás
EATON - Joystick 22mm átm 4állású titán gyűrű IP66 GT61652

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtető irányok száma - 4

  • Joystick-hossz - 75 mm

  • Kapcsolóállások száma - 1

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

  • Központi rögzítés, lyukátmérő - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082794156

Sonepar cikkszám

GT61652

Gyártói cikkszám

279415

Gyártói típuskód

M22-WRJ4

Működtető irányok száma:

4

Joystick-hossz:

75 mm

Kapcsolóállások száma:

1

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Központi rögzítés, lyukátmérő:

22.5 mm

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Zárók száma működtető irányonként:

0

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Névleges üzemi áram AC-21 esetén:

0 A

Nyitók száma működtetési irányonként:

0

Váltó érintkezők száma állásonként:

0

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

titán

Védettség (NEMA):

4X, 13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló, botkormány (joystick) ; Joystick 22mm átm 4állású