EATON - Kézi kapcsoló segédérintkező 1ny 2z SN007753
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 1
Hibajel-kapcsolók száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082809652
Sonepar cikkszám
SN007753
Gyártói cikkszám
280965
Gyártói típuskód
HI21-P5-250/315E
Váltóérintkezők száma
0
Záróérintkezők száma
2
Nyitóérintkezők száma
1
Hibajel-kapcsolók száma
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén
6 A
Elektromos csatlakozó típusa
csavaros
Kivitel
felpattintható
Szerelési mód
oldalról szerelhető
Foglalat
nélkül
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Kézi kapcsoló segédérintkező 1ny 2z