EATON - Kábelbevezető hüvely IP65 GT65497 - 029150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 12.5-31 mm
Kivitel - zárt
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 38 mm
Kábelek száma - 1-1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080291503
Sonepar cikkszám
GT65497
Gyártói cikkszám
029150
Gyártói típuskód
KT29
Kábelátmérőhöz:
12.5-31 mm
Kivitel:
zárt
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
38 mm
Kábelek száma:
1-1
Falvastagsághoz:
2-8 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
0
Tömszelence betét:
Nem
Teljes hossz:
20 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Húzásmentesítés:
Nem
Zsugortechnika:
Nem
Menetméret PG:
29
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Vízálló:
Igen
Tűzálló:
Nem
Gáz sűrűség:
Igen
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-40 °C