EATON - Kábelbevezető hüvely IP65 SN050678 - 038642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 18-47 mm
Kivitel - zárt
Kábelbevezetés - kerek
Furatátmérő - 55 mm
Kábelek száma - 1-1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080386421
Sonepar cikkszám
SN050678
Gyártói cikkszám
038642
Gyártói típuskód
KT42
Kábelátmérőhöz:
18-47 mm
Kivitel:
zárt
Kábelbevezetés:
kerek
Furatátmérő:
55 mm
Kábelek száma:
1-1
Falvastagsághoz:
2-8 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
0
Tömszelence betét:
Nem
Teljes hossz:
25 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Húzásmentesítés:
Nem
Zsugortechnika:
Nem
Menetméret PG:
42
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Vízálló:
Igen
Tűzálló:
Nem
Gáz sűrűség:
Igen
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-40 °C